QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-265GN Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 24 rekesz | AF4KET 8Z864

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-265GN rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 24 rekesz

Raktáron
Tétel: AF4KET Típus: QSBU-265GNKereszthivatkozás: 8Z864

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozpolc
Tálca színeZöld
Bin mélység18 "
Bin Magasság9"
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége8.25 "
Kapacitás polconként400 font
színekZöld
befejezPorbevonat
Terhelhetőség2800 font
AnyagAcél
Polcok száma7
Teljes mélység18 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség36 "
Polcmélység18 "
Polc szélessége36 "
A kukák teljes száma24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.22
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTálca színeBin mélységTeljes mélységTeljes magasságPolcmélységA kukák teljes számaBin MagasságÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-245BK Rekesz polcegység 12d x 36sz x 75h 24 rekesz | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Fekete10.875 "12 "75 "12 "245"€1,370.07
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-250YL Rekesz polcos egység 12d x 36sz x 75h 14 rekesz | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Sárga14.75 "12 "75 "12 "147"€1,054.60
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-250BK Rekesz polcos egység 12d x 36sz x 75h 14 rekesz | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Fekete14.75 "12 "75 "12 "147"€1,054.60
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSBU-255YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 21 rekesz | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Sárga16 "18 "75 "18 "218"€1,445.68
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-260BL Rekesz polcos egység 18d x 36sz x 75h 15 rekesz | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Kék18 "18 "75 "18 "1510 "€1,306.33
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QSBU-260YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 15 rekesz | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Sárga18 "18 "75 "18 "1510 "€1,306.33
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSBU-270YL Rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 10 rekesz | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Sárga18 "18 "75 "18 "1011 "€1,170.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-265GN rekesz polcegység 18d x 36sz x 75h 24 rekesz
€1,679.55 /Mértékegység