A B Kapacitás: 4000 lbs. , Fedélzet színe: Sárga , fedélzeti fordulatszám tartomány: 3-12 ford./perc , Lábkapcsoló vezeték hossza: 96 " , Magába foglalja: Jellemzők: NEMA 5-15 csatlakozó; 300 fok Rámpa hozzáférés , Anyaga: Acél , Max. Alap átm.: 3" , Max. Magasság: 83.25 " , Max. Külső átm.: 11 " , Max. FORDULAT: 12 RPM , Max. Szélesség: 20 " , Min. Alap átm.: 3" , Min. Szélesség: 10 " , Motor HP: 1/2 LE , Rögzítési furat mérete: 4 3 / 8 " , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 8 ft. , Rámpa hozzáférési fokozat: 300 fok , Lemezjátszó színe: Sárga , A lemezjátszó átmérője: 51 " , Lemezjátszó magassága: 1" , Feszültség: 115V