QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QPRD-109YL ferde polcrendszer 24 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF3UFG 8D130

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109YL ferde polcrendszer 24 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség

Tétel: AF3UFG Típus: QPRD-109YLKereszthivatkozás: 8D130
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,934.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde polcrendszer
Tálca színeSárga
Bin mélység11.625 "
Bin Magasság4"
Doboz típusaPolc
Doboz szélessége11.125 "
Kapacitás polconként50 font
színekSárga
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Polcok száma16
Teljes mélység24 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség36 "
Polcmélység12 "
Polc szélessége36 "
A kukák teljes száma48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTálca színeBin mélységPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságA kukák teljes számaBin MagasságÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QPRHA-107YL ferde polcrendszer 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF3UEM 8CZW7 QPRHA-107YL240 fontSárga11.625 "312 "21 "124"€398.05
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QPRHA-109IV ferde polcrendszer 12d x 36sz x 21h elefántcsont | AF3UEN 8CZW8 QPRHA-109IV240 fontElefántcsont11.625 "312 "21 "94"€444.46
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QPRD-109IV lejtős polcrendszer 48 rekesz elefántcsont | AF3UEW 8CZX6 QPRD-109IV800 fontElefántcsont11.625 "1624 "60 "484"€1,598.70
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QPRS-109RD ferde polcrendszer 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF3UPK 8DDV8 QPRS-109RD400 fontPiros11.875 "812 "60 "244"€818.53
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QPRS-100RD ferde polcrendszer 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF3UQJ 8DEA2 QPRS-100RD400 fontPiros11.875 "812 "60 "964"€921.99
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QPRS-100YL ferde polcrendszer 12 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség | AF3UQK 8DEA3 QPRS-100YL400 fontSárga11.875 "812 "60 "964"€921.99
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QPRS-101BL ferde polcrendszer 12d x 36sz x 60h Kék | AF3UQL 8DEA4 QPRS-101BL400 fontKék11.875 "812 "60 "644"€735.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109YL ferde polcrendszer 24 hüvelyk D 36 hüvelyk szélesség
€1,934.43 /Mértékegység