QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3619-220-32RD zsalugáteres panel 36 x 8 x 19 hüvelyk piros | AF4XVH 9NZH8

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32RD zsalugáteres panel 36 x 8 x 19 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: AF4XVH Modell: QLP-3619-220-32RDKereszthivatkozás: 9NZH8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered panel
Tálca színePiros
Bin mélység7.375 "
Bin Magasság3"
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége4.125 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség175 font
AnyagAcél
Oldalak száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság19 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTálca színeBin mélységTerhelhetőségAnyagOldalak számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-1819-210-16CL Lamellás panel 18 x 6 x 19 hüvelyk átlátszó | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Szűrő kikapcsolása5.375 "175 fontAcél16"19 "€148.38
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-1819-220-16CL Lamellás panel 18 x 8 x 19 hüvelyk átlátszó | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Szűrő kikapcsolása7.375 "175 fontAcél18"19 "€185.65
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3619-210-32CL Lamellás panel 36 x 6 x 19 hüvelyk átlátszó | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Szűrő kikapcsolása5.375 "175 fontAcél16"19 "€250.97
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3619-220-32CL Lamellás panel 36 x 8 x 19 hüvelyk átlátszó | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-Szűrő kikapcsolása7.375 "175 fontAcél18"19 "€315.76
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3619-230-18CL Lamellás panel 36 x 11 x 19 hüvelyk átlátszó | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Szűrő kikapcsolása10.875 "175 font16 ga. Acél111 "19 "€420.08
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3661-220-120CL Lamellás panel 36 x 8 x 61 hüvelyk átlátszó | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Szűrő kikapcsolása7.375 "500 fontAcél18"61 "€1,124.36
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QLP-3661-230-60CL Lamellás panel 36 x 11 x 61 hüvelyk átlátszó | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-Szűrő kikapcsolása10.875 "500 font16 ga. Acél111 "61 "€1,212.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32RD zsalugáteres panel 36 x 8 x 19 hüvelyk piros
€294.14 /Mértékegység