Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92035CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 In | AC3FPV 2TB29

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92035CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC3FPV Modell: DG92035COKereszthivatkozás: 2TB29
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
€40.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetőválasztó doboz
színekFekete
Magasság3-1 / 2 "
Belső magasság3"
Belső hossza14.875 "
Belső szélesség9.25 "
Hossz16-1 / 2 "
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság3.5 "
Külső hossz16.5 "
Külső szélesség10.875 "
StílusOsztható rács
Felületi ellenállásKevesebb mint 105 Ohm / négyzetméter
Használja az osztószámot.Mfr. DL92035CO és DS92035CO
Szélesség10-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságMagasságBelső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja az osztószámot.SzélességBelső hosszaÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG91035CO Esd osztódoboz 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2in | AC3FPT 2TB27 DG91035CO3.5 "3-1 / 2 "3"10.875 "8.25 "Mfr. DL91035CO és DS91035CO8-1 / 4 "9.187 "€27.44
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG91050CO Esd osztódoboz 10-7/8 x 8-1/4 x 5 hüvelyk fekete | AC3FPU 2TB28 DG91050CO5"5"4.5 "10.875 "8.25 "Mfr. DL91050CO és DS91050CO8-1 / 4 "9.187 "€33.37
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92060CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 6 hüvelyk fekete | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Mfr. DL92060CO és DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "€50.37
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92080CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 8 hüvelyk fekete | AC3FPX 2TB31 DG92080CO8"8"7.5 "16.5 "10.875 "Mfr. DL92080CO és DS92080CO10-7 / 8 "14.875 "€66.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93030CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 3 hüvelyk fekete | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93030CO és DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "€99.39
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93060CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 6 hüvelyk fekete | AC3FPZ 2TB33 DG93060CO6"6"5.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93060CO és DS93060CO17-1 / 2 "20.625 "€116.57
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93080CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 8 hüvelyk fekete | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93080CO és DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "€120.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92035CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 hüvelykes
€40.11 /Mértékegység