Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG91050CO Esd osztódoboz 10-7/8 x 8-1/4 x 5 hüvelyk fekete | AC3FPU 2TB28

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91050CO Esd elválasztó doboz 10-7/8 x 8-1/4 x 5 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AC3FPU Modell: DG91050COKereszthivatkozás: 2TB28
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
€39.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 20 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetőválasztó doboz
színekFekete
Magasság5"
Belső magasság4.5 "
Belső hossza9.187 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Hossz10-7 / 8 "
Hosszú elválasztó nyílások száma5
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság5"
Külső hossz10.875 "
Külső szélesség8.25 "
StílusOsztható rács
Felületi ellenállásKevesebb mint 105 Ohm / négyzetméter
Használja az osztószámot.Mfr. DL91050CO és DS91050CO
Szélesség8-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságMagasságBelső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja az osztószámot.SzélességBelső hosszaÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG91035CO Esd osztódoboz 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2in | AC3FPT 2TB27 DG91035CO3.5 "3-1 / 2 "3"10.875 "8.25 "Mfr. DL91035CO és DS91035CO8-1 / 4 "9.187 "€31.86
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92035CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 In | AC3FPV 2TB29 DG92035CO3.5 "3-1 / 2 "3"16.5 "10.875 "Mfr. DL92035CO és DS92035CO10-7 / 8 "14.875 "€48.98
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92060CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 6 hüvelyk fekete | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Mfr. DL92060CO és DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "€61.50
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG92080CO Esd osztódoboz 16-1/2 x 10-7/8 x 8 hüvelyk fekete | AC3FPX 2TB31 DG92080CO8"8"7.5 "16.5 "10.875 "Mfr. DL92080CO és DS92080CO10-7 / 8 "14.875 "€80.66
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93030CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 3 hüvelyk fekete | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93030CO és DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "€109.86
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93060CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 6 hüvelyk fekete | AC3FPZ 2TB33 DG93060CO6"6"5.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93060CO és DS93060CO17-1 / 2 "20.625 "€123.89
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK DG93080CO Esd osztódoboz 22-1/2 x 17-1/2 x 8 hüvelyk fekete | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Mfr. DL93080CO és DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "€143.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91050CO Esd elválasztó doboz 10-7/8 x 8-1/4 x 5 hüvelykes fekete
€39.95 /Mértékegység