Válassz egy language

Deutsch

English

QUAKEHOLD!

Szűrő

biztonság

RZ.100.1RW.1S.2X.1RW.1X48.B.2.1RW.1X48.G.2.1RW.2X12.B.1RW.2X12.G.1RW.2X48.B.2.1RW.2X48.W.2.1RW.CTW.B.1RW.CTW.G.1RW.FX5.1RW.SS2X48.B.1

biztonság Szűrő

Földrengés-védelmi eszközök

  • Magas Z-konzol
  • Magas Z-konzol
QUAKEHOLD!

Magas Z-konzol

(2) tétel
Gyúlékony szekrényrögzítő Gray
Cikkszám: AA4ALP
Modell: RW.1S.2X.1
€ 214.00 /Mértékegység
Kosárba
  • Kosár-fal heveder
  • Kosár-fal heveder
QUAKEHOLD!

Kosár-fal heveder

(2) tétel
Tűzoltó készülék rögzítő hevedere piros
Cikkszám: AA4BFY
Modell: RW.FX5.1
€ 38.77 /Mértékegység
Kosárba
Nyomógombos támasztószíj fekete 1200 Lb.
Cikkszám: AG2ADT
Modell: RWPBSSB
€ 162.82 /Mértékegység
Kosárba
Flex rögzítő rúd fekete 400 font
Cikkszám: AG2ADU
Modell: RDFMBAR6
€ 422.43 /Mértékegység
Kosárba
  • Adhesive Lemezek
  • Adhesive Lemezek
QUAKEHOLD!

Adhesive Lemezek

(2) tétel
Hűtőszekrény / fagyasztó ajtózár ezüst
Cikkszám: AH9VET
Modell: RSRDL1
€ 79.49 /Mértékegység
Kosárba
S lapcreen Fekete biztonsági heveder
Cikkszám: AA4AKL
Modell: 4520
€ 93.38 /Mértékegység
Kosárba
Gélvédő szeizmikus rögzítőelem tiszta
Cikkszám: AA4AKM
Modell: RD.G.1.4.1
€ 48.37 /Mértékegység
Kosárba
Acél bútor kábel 4 hüvelyk ezüst
Cikkszám: AA4AKK
Modell: 2930
€ 28.75 /Mértékegység
Kosárba
Sarok tartó rozsdamentes acél
Cikkszám: AA4ALF
Modell: RF.CB6H.1
€ 202.20 /Mértékegység
Kosárba
  • Racsnis heveder
  • Racsnis heveder
  • Racsnis heveder
  • Racsnis heveder+2
QUAKEHOLD!

Racsnis heveder

(5) tétel

Rólunk Quakehold!

QuakeHOLD! A katasztrófavédelmi termékek vezető gyártója az értékes/nehéz tárgyak rögzítésére, amelyek földrengések, hurrikák során felborulhatnak vagy leeshetneknes, tornados, árvízs & wildtüzek, baleseteket vagy sérüléseket okozva. Az QuakeHOLD! A katalógus katasztrófa készleteket, katasztrófa-felkészítő kellékeket, vészvilágítást és biztonsági rögzítőket tartalmazaps. A márkaé adhesive lemez assemBlies Úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa tárgyakat, tárgyakat és le nem szerelt egységeket, ahol nincsenek falak. These mintsemA blies két 4 x 4 hüvelykes rozsdamentes acél lemezzel és két 6 hüvelykes rozsdamentes acél kábellel rendelkezik a biztonságos tartás érdekében. A lemezek 3M VHB zártcellás hirdetéssel vannak felszerelvehesive és gyors linkek a gyorshoz disconnection. Van nekik egy maximum súlytartó kapacitása 1000 lb. Egyes modelleket (RW4X4CABLEXL) 24 hüvelykes rozsdamentes acél kábelekkel szállítjuk a falhoz / uni-rust rendszerhez való biztonságos rögzítéshez. QuakeHOLD! RatchetSTRAPs nagy teherbírású meghúzó staps legfeljebb 4000 font súlyú rakományokhoz These straps lehetővé teszi a többajtós hűtőszekrények, fagyasztók, shakerek, inkubátorok és nagy padlóberendezések biztonságos tartását a szeizmikus tevékenységek ellen, és a hevederen található egy racsnis mechanizmus a meghúzáshoz vagy loosbezárja a szíjat. Válasszon a RatchetSTR széles választékábólAPs, 30, 60, 90 és 180 hüvelykes hosszú változatokban kapható Raptor Supplies.