Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 849-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZTE 33ZT92

OSG 849-1000-60 keményfém fúró, 25 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás

Raktáron
Tétel: AH3ZTE Modell: 849-1000-60Kereszthivatkozás: 33ZT92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög90 fok
Vágó Dia.25.00mm
Vágóél típusaJobb kéz
Max. FORDULAT25,000
Teljes hossz50mm
Szár anyagaHSS
Szárméret6"
Alak90 fokos kúp
Kereskedési számSK-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.86
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 849-1000 keményfurat 90 fokos kúp 1 hüvelyk | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 fok1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€134.96
OSG 849-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmKarbid6"SK-1€38.88
OSG 849-2500 keményfurat, 90 fokos kúp, 1/4 hüvelyk | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 fok1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SK-1€35.57
OSG 849-3750 keményfurat 90 fokos kúp 3/8 hüvelyk | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 fok3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€40.69
OSG 849-3750-60 Keményfém bur 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€45.69
OSG 849-5000 keményfurat 90 fokos kúp 1/2 hüvelyk | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 fok1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€59.35
OSG 849-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZTM 33ZT99 849-5000-6090 fok12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€52.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 849-1000-60 keményfém fúró, 25 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás
€147.41 /Mértékegység