Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-01779 Bottle Wide 8 Oz Standard Glass PK24 | AG9QCB 21RM31

QORPAK GLC-01779 palack széles 8 oz szabványos üveg PK24

Raktáron
Tétel: AG9QCB Modell: GLC-01779Kereszthivatkozás: 21RM31
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
€153.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
TestalkatÁtlátszó
Kapacitás8 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagfenolos
Záró típusCsavarja be
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakRound
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)28.19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: polietilén
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 8 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételZáróanyagAlapanyagTestszínZáró típusÁtmérőMagasságSzájÁr
QORPAK 239525 Műanyag palack 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AVZ 39H525 239525Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm119mmszéles€149.11
QORPAK 239526 műanyag flakon 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AWA 39H526 239526Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm49mmszéles€204.39
QORPAK 239528 műanyag palack 125ml természetes csomag 48 | AC8AWC 39H528 239528Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm214mmszéles€171.72
QORPAK 239529 műanyag flakon 125ml természetes csomag 48 | AC8AWD 39H529 239529Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm79mmszéles€202.20
QORPAK 239535 műanyag palack 16 uncia natúr - 24 darabos csomag | AC8AWK 39H535 239535Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-62mm89mmkeskeny€157.37
QORPAK 239536 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWL 39H536 239536Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm168mmkeskeny€275.00
QORPAK 239537 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWM 39H537 239537Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm210mmszéles€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01779 palack széles 8 oz szabványos üveg PK24
€153.78 /Mértékegység