QMARK SSHO4007 Kereskedelmi elektromos fali fűtés fém | AA6BNX 13R110

QMARK SSHO4007 Commercial Electric Wall Heater Metal

Raktáron
Tétel: AA6BNX Modell: SSHO4007Kereszthivatkozás: 13R110

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,412.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik88.2 fok F
AC erősítők6.5 - 14.4
BtuH13,650
színekfehér
befejezPoliészter porszóró
Rács mélysége1-11 / 16 "
Rácsmagasság19-3 / 16 "
Rács anyagaFém
Rács szélessége15-5 / 16 "
FűtőtípusProgramozható érintőképernyő
Ház mélysége4"
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14.375 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség277
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége14-5 / 8 "
Watts1800 a 4000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)56.64
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFeszültségÁr
QMARK SSHO4008 Kereskedelmi elektromos fali fűtés 208vac | AA6BNV 13R108 SSHO40088.7 - 19.2208€1,434.75
QMARK SSHO4004 Kereskedelmi elektromos fali fűtés 240vac | AA6BNW 13R109 SSHO40047.5 - 16.7240€1,477.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK SSHO4007 Commercial Electric Wall Heater Metal
€1,412.25 /Mértékegység