Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.019.0075 Machine Screw Fillister 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9DKR 2CB20

APPROVED VENDOR U51341.019.0075 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9DKR Modell: U51341.019.0075Kereszthivatkozás: 2CB20 / 127C84
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
€14.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.313 "
Fejmagasság0.18 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2637
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0075 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 3/4 L, 100PK
€14.99 /csomag