QMARK QWD15432TLS elektromos mosogatófűtő 51180 Btuh 480v | AF8NVJ 29AT99

QMARK QWD15432TLS elektromos mosogatófűtő 51180 Btuh 480v

Raktáron
Tétel: AF8NVJ Típus: QWD15432TLSKereszthivatkozás: 29AT99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,203.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos mosófűtés
Légáramlat2400 cfm
AC erősítők18.8
BtuH51,180
Mélység27 "
Magasság31 "
Ház anyaga16 304-es nyomtávú rozsdamentes acél
Hz60
kW15
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik20 fok F
Feszültség480
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.69
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8516290090

Termék részletek:

    • Rács (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr
QMARK QWD05432TLS elektromos mosogatófűtő 17060 Btuh 480v | AF8NVG 29AT97 QWD05432TLS13 "700 CFM6.417,06018 "19.5 "523 fok F€5,636.02
QMARK QWD10432TLS elektromos mosogatófűtő 34120 Btuh 480v | AF8NVH 29AT98 QWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022 fok F€7,072.24
QMARK QWD20432TLS elektromos mosogatófűtő 68240 Btuh 480v | AF8NVK 29AU01 QWD20432TLS20 "2400 cfm24.868,24027 "31 "2026 fok F€8,508.44
QMARK QWD25432TLS elektromos mosogatófűtő 85300 Btuh 480v | AF8NVL 29AU02 QWD25432TLS20 "2400 cfm30.885,30027 "31 "2533 fok F€12,338.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK QWD15432TLS elektromos mosogatófűtő 51180 Btuh 480v
€8,203.78 /Mértékegység