QMARK QWD20432TLS elektromos mosogatófűtő 68240 Btuh 480v | AF8NVK 29AU01

QMARK QWD20432TLS elektromos mosogatófűtő 68240 Btuh 480v

Raktáron
Tétel: AF8NVK Típus: QWD20432TLSKereszthivatkozás: 29AU01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,622.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos mosófűtés
Légáramlat2400 cfm
AC erősítők24.8
BtuH68,240
Mélység27 "
Magasság31 "
Ház anyaga16 304-es nyomtávú rozsdamentes acél
Hz60
kW20
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik26 fok F
Feszültség480
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8516290090

Termék részletek:

    • Rács (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr
QMARK QWD05432TLS elektromos mosogatófűtő 17060 Btuh 480v | AF8NVG 29AT97 QWD05432TLS13 "700 CFM6.417,06018 "19.5 "523 fok F€5,739.78
QMARK QWD10432TLS elektromos mosogatófűtő 34120 Btuh 480v | AF8NVH 29AT98 QWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022 fok F€7,197.37
QMARK QWD15432TLS elektromos mosogatófűtő 51180 Btuh 480v | AF8NVJ 29AT99 QWD15432TLS20 "2400 cfm18.851,18027 "31 "1520 fok F€8,396.01
QMARK QWD25432TLS elektromos mosogatófűtő 85300 Btuh 480v | AF8NVL 29AU02 QWD25432TLS20 "2400 cfm30.885,30027 "31 "2533 fok F€12,338.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK QWD20432TLS elektromos mosogatófűtő 68240 Btuh 480v
€8,622.98 /Mértékegység