Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GFR7T belső rúdvég rozsdamentes acél Jobb oldali 7-16. | AB20VCK 4G20

QA1 GFR7T belső rúdvég rozsdamentes acél jobb oldali 7/16-20

Raktáron
Tétel: AB4VCK Típus: GFR7TKereszthivatkozás: 20G032
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
€65.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret7 / 16-20 "
AA méret0.4375 / 0.4395 "
E méret1.125 "
G dimension1.812 "
H méret0.937 "
J dimenzió2.375 "
N méret0.562 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.0.4375 / 0.4395 "
Max. Szögeltolódás21 fok
SzálJobb kéz
Menetméret7 / 16-20
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.43
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetmérettípusE méretG dimensionÁr
QA1 GFL7T belső rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 7-16. 20. | AB4VCL 20G033 GFL7T21 fok7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Bal kéz7 / 16-20Női síkság1.125 "1.812 "€18.40
QA1 GML5T Apa rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 5-16. 24. | AB4VCZ 20G045 GML5T22 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-24Férfi síkság0.875 "1.875 "€48.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GFR7T belső rúdvég rozsdamentes acél jobb oldali 7/16-20
€65.46 /Mértékegység