Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GML5T Apa rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 5-16. 24. | AB4VCZ 20G045

QA1 GML5T apa rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 5/16-24

Raktáron
Tétel: AB4VCZ Modell: GML5TKereszthivatkozás: 20G045

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret5 / 16-24 "
AA méret0.3125 / 0.3145 "
E méret0.875 "
G dimension1.875 "
H méret1.25 "
J dimenzió2.313 "
N méret0.437 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.0.3125 / 0.3145 "
Max. Szögeltolódás22 fok
SzálBal kéz
Menetméret5 / 16-24
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0333
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetmérettípusE méretG dimensionÁr
QA1 GFR7T belső rúdvég rozsdamentes acél Jobb oldali 7-16. | AB20VCK 4G20 GFR7T21 fok7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Jobb kéz7 / 16-20Női síkság1.125 "1.812 "€65.46
QA1 GFL7T belső rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 7-16. 20. | AB4VCL 20G033 GFL7T21 fok7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Bal kéz7 / 16-20Női síkság1.125 "1.812 "€18.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GML5T apa rúdvég rozsdamentes acél bal oldali 5/16-24
€48.87 /Mértékegység