Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PYRAMEX SB1880R20 Bifocal Safety Reader Glasses, 2.0 Diopter | AB7QJY 23Y644

PYRAMEX SB1880R20 Bifocal Safety Reader Glasses, 2.0 Diopter

Raktáron
Tétel: AB7QJY Típus: SB1880R20Kereszthivatkozás: 23Y644
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
€17.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBifokális biztonsági olvasó szemüveg
Dioptria2.0
Keret színeFekete
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagPolikarbonát, nylon
Lencse színeBeltéri / kültéri tükör
Lens AnyagPolikarbonát
MéretM
Templom színeFekete
Templomi stílusÁllítható
UV védelem99.9%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9004900000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Scratch-resistant safety reading glasses with polycarbonate lenses to provide 100 percent protection against UV-A and UV-B rays (200 - 380 nm)
    • Lens insert is out of the direct-line-of-sight for better vision
    • 9.75 base curved lens for full-side protection without distracting traditional-type side shields or seams
    • Nose buds to help secure the glass and prevent slipping
    • Adjustable temples offering up to 4 different temple lengths

Termékváltozatok

TermékekModellDioptriaKeret színeKeret kialakításaKeret anyagTételLencse színeTemplomi stílusÁr
PYRAMEX SB1810R10 Biztonsági leolvasó szemüveg 1.0 Dioptriás átlátszó | AB7QJM 23Y634 SB1810R101.0FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzűrő kikapcsolásaÁllítható€16.31
PYRAMEX SB1810R15 Biztonsági olvasószemüveg 1.5 dioptriás átlátszó | AB7QJN 23Y635 SB1810R151.5FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzűrő kikapcsolásaÁllítható€18.26
PYRAMEX SB1810R20 Biztonsági Olvasószemüveg 2.0 Dioptria Tiszta | AB7QJP 23Y636 SB1810R202.0FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzűrő kikapcsolásaÁllítható€17.62
PYRAMEX SB1810R25 biztonsági olvasószemüveg 2.5 dioptriás átlátszó | AB7QJQ 23Y637 SB1810R252.5FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzűrő kikapcsolásaÁllítható€17.62
PYRAMEX SB1810R30 Biztonsági olvasószemüveg 3.0 Diopter átlátszó | AB7QJR 23Y638 SB1810R303.0FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzűrő kikapcsolásaÁllítható€16.31
PYRAMEX SB1820R15 biztonsági olvasószemüveg 1.5 dioptriás szürke | AB7QJT 23Y639 SB1820R151.5FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzürkeÁllítható€16.98
PYRAMEX SB1820R20 Biztonsági olvasószemüveg 2.0 Diopter szürke | AB7QJU 23Y640 SB1820R202.0FeketeKörbetekerPolikarbonát, nylonBifokális biztonsági olvasó szemüvegSzürkeÁllítható€16.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PYRAMEX SB1880R20 Bifocal Safety Reader Glasses, 2.0 Diopter
€17.67 /Mértékegység