PULSAFEEDER MTR404-G Áramlásmérő 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71

PULSAFEEDER MTR404-G áramlásmérő 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG

Raktáron
Cikkszám: AG9WNE Modell: MTR404-GKereszthivatkozás: 22UM71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,081.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus áramlásmérő
Pontosság1.5
Kábel hossza12
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT
kijelző6 számjegy
Felszerelés1-1 / 2 "NPT
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány1.5-100 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság35 fok és 105 fok F között
Csőmérethez1.5 "
GPM max.100
Magasság6"
Ház anyagaÓlommentes sárgaréz
Hossz17.75 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Viszkozitás31 SSU
Max. Feszültség24
teljesítménySzáraz érintkezés
Impulzus / gallon1
típusSorban
Nedvesített anyagokSárgaréz, hőre lágyuló
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Reed kapcsoló áram (mA): 24mA

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKábel hosszaHosszSzélességCsatlakozás méretekijelzőÁramlási tartományÁr
PULSAFEEDER MTR100-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk | AF7WXX 22UM61 MTR100-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€543.81
PULSAFEEDER MTR101-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€594.18
PULSAFEEDER MTR103-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€932.56
PULSAFEEDER MTR104-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€637.07
PULSAFEEDER MTR300-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.15.5 "568564 "1 MNPT6 számjegy.75-50 gpm€821.76
PULSAFEEDER MTR304-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.15.5 "568564 "1 MNPT6 számjegy.75-50 gpm€875.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER MTR404-G áramlásmérő 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG
€2,081.04 /Mértékegység