Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER MTR100-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk | AF7WXX 22UM61

PULSAFEEDER MTR100-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7WXX Modell: MTR100-GKereszthivatkozás: 22UM61

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€543.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság1.5%
Kábel hossza12 láb.
Csatlakozás mérete3/4 MNPT
kijelző5 számjegy
Felszerelés3 / 4 "NPT
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány.25-20 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je.25 - 20
Csőmérethez3 / 4 "
GPM max.20
Magasság4.25 "
Ház anyagaÓlommentes sárgaréz
Hossz11.625 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet105 F
Hőmérséklet105 fok F
típusSorban
Szélesség568587 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026105000

Termék részletek:

    • Max. Reed kapcsoló áram (mA) (24)

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKábel hosszaHosszSzélességCsatlakozás méretekijelzőÁramlási tartományÁr
PULSAFEEDER MTR101-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€594.18
PULSAFEEDER MTR103-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€932.56
PULSAFEEDER MTR104-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€637.07
PULSAFEEDER MTR300-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.15.5 "568564 "1 MNPT6 számjegy.75-50 gpm€821.76
PULSAFEEDER MTR304-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.15.5 "568564 "1 MNPT6 számjegy.75-50 gpm€875.99
PULSAFEEDER MTR404-G Áramlásmérő 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMechanikus áramlásmérő1.51217.75 "5"1.5 "6 számjegy1.5-100 gpm€2,081.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER MTR100-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk
€543.81 /Mértékegység