Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER MTR300-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69

PULSAFEEDER MTR300-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 In

Raktáron
Tétel: AF7WYB Modell: MTR300-GKereszthivatkozás: 22UM69

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€821.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság1.5%
Kábel hossza12 láb.
Csatlakozás mérete1 MNPT
kijelző6 számjegy
Felszerelés1 "NPT
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány.75-50 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je.75 - 50
Csőmérethez1"
GPM max.50
Magasság4.5 "
Ház anyagaÓlommentes sárgaréz
Hossz15.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet105 F
Hőmérséklet105 fok F
típusSorban
Szélesség568564 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9026105000

Termék részletek:

    • Max. Reed kapcsoló áram (mA) (24)

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKábel hosszaHosszSzélességCsatlakozás méretekijelzőÁramlási tartományÁr
PULSAFEEDER MTR100-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk | AF7WXX 22UM61 MTR100-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€543.81
PULSAFEEDER MTR101-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€594.18
PULSAFEEDER MTR103-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 0.5 Pg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€932.56
PULSAFEEDER MTR104-G áramlásmérő 20 Gpm 150 Psi 3/4 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 számjegy.25-20 gpm€637.07
PULSAFEEDER MTR304-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 hüvelyk 1.0 Pg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gfogyasztásmérő1.5%12 láb.15.5 "568564 "1 MNPT6 számjegy.75-50 gpm€875.99
PULSAFEEDER MTR404-G Áramlásmérő 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMechanikus áramlásmérő1.51217.75 "5"1.5 "6 számjegy1.5-100 gpm€2,081.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER MTR300-G áramlásmérő 50 Gpm 150 Psi 1 In
€821.76 /Mértékegység