Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULS DC ML15.121 Tápegység, 100–240 V AC, Egyes, 12–15 V DC, 15 W, 1.3, Din sín | CT8HHT 45ET71

PULS DC ML15.121 tápegység, 100–240 V AC, egyszemélyes, 12–15 V DC, 15 W, 1.3, Din sín

Raktáron
Cikkszám: CT8HHT Modell: ML15.121Kereszthivatkozás: 45ET71

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€166.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PULS DC ML100.102 Tápegység, 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, Egyes, 12 - 15 V DC, 90 W, 7.5, Din sín | CT8HHL 45ET86 ML100.102€502.88
PULS DC ML100.100 tápegység, 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, Egyes, 24 - 28 V DC, 100 W, 4.2, Din sín | CT8HHM 45ET85 ML100.100€391.48
PULS DC CS5.241 tápegység, 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, Egyes, 24 - 28 V DC, 120 W, 5.0, Din sín | CT8HHN 45ET80 CS5.241€450.63
PULS DC ML95.100 tápegység, 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, Egyes, 24 - 28 V DC, 95 W, 3.9, Din sín | CT8HHP 45ET91 ML95.100€476.52
PULS DC CS10.481 tápegység, 100 - 120 V AC/200 - 240 V AC, Egyes, 48 ​​- 52 V DC, 240 W, 5.0, Din sín | CT8HHQ 45ET78 CS10.481€752.18
PULS DC ML30.102 Tápegység, 100–240 V AC, Egyes, 10–12 V DC, 30 W, 3.0, Din sín | CT8HHR 45ET88 ML30.102€304.58
PULS DC QS10.121 Tápegység, 100–240 V AC, Egyes, 12–15 V DC, 180 W, 15.0, Din sín | CT8HHU 45ET82 QS10.121€883.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULS DC ML15.121 tápegység, 100–240 V AC, egyszemélyes, 12–15 V DC, 15 W, 1.3, Din sín
€166.24 /Mértékegység