Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSF150 Soft Face Kalapács hegy nélkül 0.61 Lb 1 1/2In | AD9DXR 4R440

PROTO JSF150 Soft Face Kalapács hegy nélkül 0.61 Lb 1 1/2In

Raktáron
Tétel: AD9DXR Modell: JSF150Kereszthivatkozás: 4R440
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
€44.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arc kalapács
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete / Piros
FogantyúÜvegszálas vinyl markolattal
Fej hossza2.375 "
Fej súlya14 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz13.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1-1 / 2 In.
típusTippek nélkül
FelhasználásTippek 4R410, 4R411, 4R412, 4R413, 4R414, 4R415

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej hosszaFej súlyaTeljes hosszÁr
PROTO JSF205 Soft Face Hammer hegy nélkül 2 hüvelyk Átmérő 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "€60.48
PROTO JSF100 Soft Face Kalapács hegy nélkül 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "€31.24
PROTO JSF105 Soft Face Kalapács hegy nélkül 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 oz.12 "€38.64
PROTO JSF200 Soft Face Kalapács hegy nélkül 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "€57.64
PROTO JSF250 Soft Face Kalapács hegy nélkül 1.85Lb 2 1/2 In | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 font16.5 "€78.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSF150 Soft Face Kalapács hegy nélkül 0.61 Lb 1 1/2In
€44.67 /Mértékegység