Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM14S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12-es, 14 mm-es horgú | AF7NVG 22DJ13

PROTO JSCVM14S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 14 mm

Raktáron
Tétel: AF7NVG Típus: JSCVM14SKereszthivatkozás: 22DJ13

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret14mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz3.437 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret14mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpine, Stubby

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCVM12S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes, 12 mm-es | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€37.81
PROTO JSCVM06S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 6 mm-es horga | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€32.51
PROTO JSCVM08S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 8 mm-es | AF7NVB 22DJ07 JSCVM08S6.125 "8€32.59
PROTO JSCVM09S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 9 mm-es horga | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€36.84
PROTO JSCVM10S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 10 mm-es | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€34.65
PROTO JSCVM11S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12-es, 11 mm-es horgú | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11€37.04
PROTO JSCVM13S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes, 13 mm-es | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM14S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 14 mm
€44.17 /Mértékegység