Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM08S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 8 mm-es | AF7NVB 22DJ07

PROTO JSCVM08S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 8 mm

Raktáron
Tétel: AF7NVB Típus: JSCVM08SKereszthivatkozás: 22DJ07
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
€34.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret8mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz6.125 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret8
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpine, Stubby

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.49
Hajó hossza (cm)15.57
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCVM12S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes, 12 mm-es | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€39.77
PROTO JSCVM06S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 6 mm-es horga | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€34.82
PROTO JSCVM09S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 9 mm-es horga | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€38.27
PROTO JSCVM10S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 10 mm-es | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€36.09
PROTO JSCVM11S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12-es, 11 mm-es horgú | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11€38.28
PROTO JSCVM13S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12 hegyes, 13 mm-es | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€36.24
PROTO JSCVM14S Racsnis kombinált csavarkulcs, 12-es, 14 mm-es horgú | AF7NVG 22DJ13 JSCVM14S3.437 "14mm€44.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM08S racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, 8 mm
€34.91 /Mértékegység