Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EC170 sótartalommérő, ATC, LCD, 1 pontos kalibráció, 32-122 fok F | AF8FAM 25KC69

EXTECH EC170 sótartalom-mérő, ATC, LCD, 1 pontos kalibráció, 32-122 fok F

Raktáron
Tétel: AF8FAM Modell: EC170Kereszthivatkozás: 25KC69

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€157.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSótartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1 pont
kijelzőLCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 foktól 122 fokig F (0 foktól 50 fokig C)
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Áramforrás(4) LR44 elemek
Sótartalom pontossága+/- 2% FS
Sótartomány0-10.00 ppt, 10.01-70.1 ppt
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.9 fok F / 0.5 fok C
Temp. Felbontás0.1 fok F
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32 foktól 122 fokig F (0 foktól 50 fokig C)
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9027808090

Termék részletek:

    • Sótartalom- és hőmérsékletmérő ATC (automatikus hőmérséklet-kompenzáció) lehetőséggel a víz sótartalmának (TDS) és vezetőképességi szintjének meghatározásához
    • Vízálló (IP65-besorolású) konstrukció, LCD képernyővel a pontos digitális leolvasás érdekében, és 32-122 F tartományban képes kezelni a hőmérsékletet
    • Adatmegőrzést, automatikus kikapcsolást és alacsony töltöttségi állapotot jelez
    • Fel van szerelve egy automatikus mérőórával, amely 2 mérési tartományt tesz lehetővé; 0-10 ppt és 10.01 - 70.1 ppt a pontos feszültség- és áramleolvasáshoz
    • Teljes skála pontossága +/- 2% a sótartalom-méréseknél 0.01 felbontással és +/- 0.9% a hőmérsékleti (F °) méréseknél 0.1 F F felbontással
    • Beépített NaCl vezetőképesség TDS konverziós tényezővel
    • 4 db LR44 elemmel működik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EC170 sótartalom-mérő, ATC, LCD, 1 pontos kalibráció, 32-122 fok F
€157.03 /Mértékegység