Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSBV-8S váltókulcs készlet Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4

PROTO JSBV-8S váltókulcs készlet Sae 12 Pont 8 db

Raktáron
Tétel: AB4BCZ Típus: JSBV-8SKereszthivatkozás: 1WNC4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€723.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfordítható csavarkulcs készlet
Tartozékok / KiegészítőkSzerszámgörgő
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
AnyagÖtvözött acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Darabszám8
Pontok száma12
Eltolt0 fok
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Csavarkulcs stílusTolatás, Spline
Kulcsok mellékelve7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.899
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarkulcs stílusbefejezAnyagKulcsok mellékelveDarabszámPontok számaEltoltIrányváltóÁr
PROTO J1190A forgatható csavarkulcs készlet Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190AMegfordítható, doboz végeCsiszoltAcél1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 fokNem€208.98
PROTO J1180A megfordítható csavarkulcs készlet Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AMegfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 pont) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pont) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 fokIgen€255.42
PROTO J1180MA váltókulcs készlet, metrikus 7 db | AD8QDJ 4LT82 J1180MAMegfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 és 1225 fokIgen€355.89
PROTO J1190MA váltókulcs készlet Metrikus 6 pont 5 db | AD8QDM 4LT85 J1190MAMegfordítható, doboz végeCsiszoltAcél7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 fokNem€195.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSBV-8S váltókulcs készlet Sae 12 Pont 8 db
€723.06 /Mértékegység