Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1190A forgatható csavarkulcs készlet Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2

PROTO J1190A váltókulcs készlet Sae 12 pontos 5 db

Raktáron
Tétel: AA8WDR Típus: J1190AKereszthivatkozás: 1AKR2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€208.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfordítható csavarkulcs készlet
befejezCsiszolt
Rugalmas fejNem
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Darabszám5
Pontok száma12
Eltolt0 fok
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Csavarkulcs stílusMegfordítható, doboz vége
Kulcsok mellékelve1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarkulcs stílusbefejezAnyagKulcsok mellékelveDarabszámPontok számaEltoltIrányváltóÁr
PROTO J1180A megfordítható csavarkulcs készlet Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AMegfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 pont) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pont) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 fokIgen€255.42
PROTO JSBV-8S váltókulcs készlet Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8STolatás, SplineFekete krómÖtvözött acél7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 fokIgen€723.06
PROTO J1180MA váltókulcs készlet, metrikus 7 db | AD8QDJ 4LT82 J1180MAMegfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 és 1225 fokIgen€355.89
PROTO J1190MA váltókulcs készlet Metrikus 6 pont 5 db | AD8QDM 4LT85 J1190MAMegfordítható, doboz végeCsiszoltAcél7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 fokNem€195.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1190A váltókulcs készlet Sae 12 pontos 5 db
€208.98 /Mértékegység