Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JRR37512 Ütőfoglalat rögzítőcsap 1-1/4in | AA8MBP 19C647

PROTO JRR37512 ütőaljzat rögzítőcsap 1-1/4in

Raktáron
Tétel: AA8MBP Típus: JRR37512Kereszthivatkozás: 19C647
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
€8.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtésfoglalat rögzítőcsap/gyűrű
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezPiros műanyag bevonatú
Darabszám1
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/16 "vastagság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteAnyagPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO JRR37511 ütközőhüvely rögzítő csap 1-3 / 16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "vastagság€8.26
PROTO JRR37567 Ütőaljzat rögzítő csap / gyűrű 3/4 hüvelyk | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "vastagság€8.47
PROTO JRR37575 ütközőhüvely rögzítő csap 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "vastagság€8.26
PROTO JRR37582 ütközőhüvely rögzítő csap 7/8 hüvelyk | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "vastagság€8.24
PROTO JRR37595 Ütőaljzat rögzítő csap 1 hüvelyk | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16 "vastagság€8.49
PROTO JRR07523 Ütőaljzat rögzítő csap / gyűrű 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Gyanta csap6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€15.38
PROTO JRR07526 Ütőaljzat rögzítő csap 1-13 / 16 In | AB3MJA 1UDP3 JRR075263 / 4 "Gyanta csap6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€13.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JRR37512 ütőaljzat rögzítőcsap 1-1/4in
€8.24 /Mértékegység