6-9 / 16 "csúszócsukló, 6-1 / 16" átlós vágás, 6-1 / 16 "tű-orr, 8-1 / 4" végvágás, 8-5 / 8 "vonalas, 9-1 / 2" és 16 "-os nyelv- és horonyfogó párnafogókkal, 7" egyenes állkapocsrögzítő, 8-1 / 4 "L 10-22 AWG huzalszedő, 10" hosszú egyenes vágású Se
Elsődleges alkalmazás
Kezdő
Ajánlott eszközdobozok
Mfr. J442735-7RD, J442742-8RD, J45035 sz
SAE vagy metrikus
SAE
Feltűnő eszközök
3/8 ", középső lyukasztó, 3/32", 3/16 "és 1/8", tűlyukasztók, 3/8 ", 3/16" és 5/16 ", indító lyukasztók, 5 / 16 hüvelykes, 3/16 hüvelykes véső, Diamond Point véső, 5/16 ", 7/16" és 1/2 ", hideg véső, lyukasztó és véső tartó, 16 oz. és 32 oz. Ball Pein és 21 oz. Co
Szerszámtároló
Igen
Szerszám tároló típusa tartalmazza
Doboz
Kulcsok mellékelve
Kombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 ", állítható 6, 10 és 12", nagy teherbírású csőkulcs 14 "
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pontos kombinációs metri