Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J86B hidegvéső készlet, S2 acél, 1 darabos kivitel, szerszámtekercs tasak - 7 db | AD2KRE 3R151

PROTO J86B hidegvéső készlet, S2 acél, 1 részes kivitel, szerszámtekercs tasak - 7 db

Raktáron
Tétel: AD2KRE Típus: J86BKereszthivatkozás: 3R151
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
€122.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg vésőkészlet
Hossz5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"
AnyagEdzett acél
Darabszám7
Méreteket tartalmaz5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.161
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205306000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az egyik lakásban kész azonosító panellel van ellátva, méret és szerszám jelöléssel, fekete betétben
    • Az egy darabból álló kialakítás tartósságot és szilárdságot biztosít
    • A fényes, megmunkált kúp fekete oxid bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében
    • Tartalmaz egy szerszámtekercs tokot a szerszámok könnyű tartásához

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr
PROTO J86000 Hidegvésőkészlet Super Duty 5 db | AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 Acél53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€184.84
PROTO J86C hidegvéső szett tokkal 5 db | AD2KRF 3R152 J86C-Szén szerszám acél55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€70.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J86B hidegvéső készlet, S2 acél, 1 részes kivitel, szerszámtekercs tasak - 7 db
€122.62 /Mértékegység