Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS TAK609 Loop N Lock Veszélycímke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag | AD4TKZ 43Z168

ACCUFORM SIGNS TAK609 Loop N Lock Veszélyjelző címke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4TKZ Modell: TAK609Kereszthivatkozás: 43Z168

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoop n Lock Veszélyjelző
tömítőgyűrűFém
Magasság5.875 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínBlack / White
Anyag15 millió műanyag
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét!
Szélesség3.38 "
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ACCUFORM SIGNS TAK611 Loop N Lock Veszélycímke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag | AD4TLA 43Z169 TAK611€46.38
ACCUFORM SIGNS TAK613 Loop N Lock Veszélycímke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag | AD4TLB 43Z170 TAK613€70.63
ACCUFORM SIGNS TAK615 Loop N Lock Veszélycímke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag | AD4TLC 43Z171 TAK615€64.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAK609 Loop N Lock Veszélyjelző címke 5-7/8 x 3-3/8 - 10 db-os csomag
€64.43 /Mértékegység