Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J808HD egyenes csőkulcs, teljesen lebegő acélpofa, I-beam fogantyú | AD2KYE 3R412

PROTO J808HD egyenes csőkulcs, teljesen lebegő acélpofa, I-beam fogantyú

Raktáron
Tétel: AD2KYE Típus: J808HDKereszthivatkozás: 3R412

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes csőkulcs
FogantyúKovácsolt acél
Fogantyú típusaÉn-Sugár
Állkapacitás1"
ÁllkapocsKovácsolt acél
Állkapocs típusAlapkivitelben, teljes úszó kampóval
Teljes hossz8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8204120000
Származási országES

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású öntöttvas csőkulcs, amelyet csövek és munkadarabok tartására terveztek víz-, fémmegmunkálási és javítási alkalmazásokhoz
    • Az öntöttvas szerkezet hosszú távú tartósságot kínál, az I-gerenda fogantyúja pedig teljes támaszt és fogást nyújt
    • Teljesen úszó fogazott acélpofa a könnyebb kioldás és a biztonságos működés érdekében
    • Elektromos menetek és nagy gömbölyű az állkapocs pozitív beállításához, a felhasználói kényelem biztosításához
    • Megfelel a szövetségi specifikáció GGG-W-00651D szabványainak

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapacitásÁllkapocsÁllkapocs típusTeljes hosszTether képesÁr
PROTO J860HD egyenes csőkulcs, 8 hüvelykes kapacitású öntöttvas | AC6XCX 36P245 J860HDVörös öntöttvas8"Kovácsolt acélHorog60 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,390.18
PROTO J806HD egyenes csőkulcs acél 6 hüvelyk hosszú | AD2KYD 3R411 J806HDKovácsolt acél3 / 4 "Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval6"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€44.20
PROTO J810HD egyenes csőkulcs, 1.5 hüvelykes pofakapacitás, 10 hüvelykes hosszúság | AD2KYF 3R413 J810HDKovácsolt acél1.5 "Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€64.51
PROTO J812HD egyenes csőkulcs acél 12 hüvelyk hosszú | AD2KYG 3R414 J812HDKovácsolt acél2"Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€77.00
PROTO J814HD egyenes csőkulcs acél 14 hüvelyk hosszú | AD2KYH 3R415 J814HDKovácsolt acél2"Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval14 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€91.61
PROTO J818HD egyenes csőkulcs, 3-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 18 hüvelykes hosszúság | AD2KYJ 3R416 J818HDKovácsolt acél3.5 "Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€129.29
PROTO J824HD egyenes csőkulcs, öntöttvas, 4 hüvelykes pofa-kapacitás | AD2KYK 3R417 J824HDKovácsolt acél4"Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval24 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€184.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J808HD egyenes csőkulcs, teljesen lebegő acélpofa, I-beam fogantyú
€49.43 /Mértékegység