Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J77519MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2

PROTO J77519MP Flex Impact foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19mm 6 Pt

Raktáron
Tétel: AD8BTH Típus: J77519MPKereszthivatkozás: 4HUZ2
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
€61.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz1 3 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret19mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J77517MP Flex ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Dupla Hex1 3 / 32 "Metric17mmStandard €60.65
PROTO J77518MP Flex ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Dupla Hex1 3 / 32 "Metric18mmStandard €61.20
PROTO J78410MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "Metric10Mély€61.32
PROTO J78411MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "Metric11Standard €60.08
PROTO J78412MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "Metric12 "Standard €63.16
PROTO J78413MP Flex ütőfoglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "Metric13Standard €60.89
PROTO J78414MP Flex Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 14mm 6 Pt | AD8BTN 4HUZ7 J78414MP6Hex2.75 "Metric14mmStandard €61.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J77519MP Flex Impact foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19mm 6 Pt
€61.59 /Mértékegység