Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J77278P ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt | AD9REP 4UHU4

PROTO J77278P ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD9REP Típus: J77278PKereszthivatkozás: 4UHU4
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
€62.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 15 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J77517MP Flex ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Dupla Hex1 3 / 32 "Metric17mmStandard €60.65
PROTO J77518MP Flex ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Dupla Hex1 3 / 32 "Metric18mmStandard €61.20
PROTO J77519MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6Dupla Hex1 3 / 32 "Metric19mmStandard €61.59
PROTO J78410MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "Metric10Mély€61.32
PROTO J78411MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "Metric11Standard €60.08
PROTO J78412MP Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "Metric12 "Standard €63.16
PROTO J78413MP Flex ütőfoglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "Metric13Standard €60.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J77278P ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont
€62.76 /Mértékegység