Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7653 ütős aljzatadapter, fekete oxid bevonat, 3/4 x 1/2 hüvelyk | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 ütős foglalat adapter, fekete oxid bevonat, 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YVL Modell: J7653Kereszthivatkozás: 1AW12
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
€50.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket Adapter
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusa
befejezFekete oxid
Kimeneti meghajtó mérete1 / 2 "
Kimeneti meghajtó típusaférfi
Teljes hossz2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A meghajtó végének méretének csökkentésére és növelésére tervezték
    • Méretbélyegzést biztosít a szerszámon a kényelmes azonosítás érdekében
    • Oldalsó reteszelő furattal felszerelve az adapter védelmére

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J07655 ütős aljzatadapter 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "€49.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7653 ütős foglalat adapter, fekete oxid bevonat, 3/4 x 1/2 hüvelyk
€50.44 /Mértékegység