Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7650 Impact Socket Adapter 3/8in x 1/2in | AA9UPV 1FK44

PROTO J7650 ütős aljzatadapter 3/8 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9UPV Modell: J7650Kereszthivatkozás: 1FK44
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
€20.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket Adapter
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusa
befejezFekete oxid
Kimeneti meghajtó mérete1 / 2 "
Kimeneti meghajtó típusaférfi
Teljes hossz1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretemeghajtó típusaKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J09902 Impact Socket Adapter #5 x 1in | AA8WBA 1AKF7 J09902#5Női spine1"4.375 "€199.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7650 ütős aljzatadapter 3/8 x 1/2 hüvelyk
€20.04 /Mértékegység