Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7441M ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 41mm 6 Pt | AA2DKG 10E385

PROTO J7441M ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 41 mm 6 pont

Raktáron
Tétel: AA2DKG Típus: J7441MKereszthivatkozás: 10E385

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€50.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 15 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret41mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7350H Ütőfoglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-9/16 hüvelykes 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€81.53
PROTO J7312HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 6 Pt AA2DJR 10E371 J7312HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€22.88
PROTO J7314HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€23.99
PROTO J7316HT ütőcsonk 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€22.47
PROTO J7322HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.27
PROTO J7326HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€26.26
PROTO J7332HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1"€30.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7441M ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 41 mm 6 pont
€50.42 /Mértékegység