Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWT 4HVA8

PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8BWT Típus: J74274PKereszthivatkozás: 4HVA8
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
€65.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J74275P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€64.49
PROTO J74276P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWV 4HVC1 J74276P2 9 / 16 "9 / 16 "€59.92
PROTO J74277P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€72.93
PROTO J74278P ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "€71.61
PROTO J74279P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 Pt | AD8BWY 4HVC4 J74279P2 9 / 16 "3 / 4 "€67.45
PROTO J74280P ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€74.11
PROTO J74281P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€76.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont
€65.46 /Mértékegység