Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74276P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWV 4HVC1

PROTO J74276P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8BWV Típus: J74276PKereszthivatkozás: 4HVC1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€60.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWT 4HVA8 J74274P2 9 / 16 "7 / 16 "€65.90
PROTO J74275P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€66.15
PROTO J74277P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€73.74
PROTO J74278P ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "€73.74
PROTO J74279P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 Pt | AD8BWY 4HVC4 J74279P2 9 / 16 "3 / 4 "€67.45
PROTO J74280P ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€76.02
PROTO J74281P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€78.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74276P Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont
€60.57 /Mértékegység