Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J72901/4 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTP 1FM61

PROTO J72901/4 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UTP Modell: J72901/4Kereszthivatkozás: 1FM61
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
€25.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.625 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J74411/4 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt fekete oxid | AA9UQK 1FK59 J74411 / 41.75 "1 / 2 "3.25 "€31.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J72901/4 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€25.35 /Mértékegység