Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7290-5M ütvefúró 5mm 6pt fekete oxid | AA9UTT 1FM64

PROTO J7290-5M ütőfúró 5 mm-es 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UTT Típus: J7290-5MKereszthivatkozás: 1FM64
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
€28.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.625 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret5"
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J075901 3/4 x 5-3 / 16 hüvelykes 6 pontos fekete oxid ütőfej | AA8ZHC 1AX73 J0759012 33 / 64 "3 / 4 "Kovácsolt ötvözött acél5.187 "SAE1"€99.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7290-5M ütőfúró 5 mm-es 6 pt fekete oxid
€28.75 /Mértékegység