Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J075901 3/4 x 5-3 / 16 hüvelykes 6 pontos fekete oxid ütőfej | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 ütő bit, 3/4 x 5-3/16 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA8ZHC Modell: J075901Kereszthivatkozás: 1AX73
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
€99.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza2 33 / 64 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz5.187 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7290-5M ütvefúró 5mm 6pt fekete oxid | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Hőkezelt ötvözött acél2 23 / 32 "Metric5"€28.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J075901 ütő bit, 3/4 x 5-3/16 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid
€99.78 /Mértékegység