Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J72152 ütközőhüvely készlet 3/8 hüvelykes hajtás 6 pont 7 db | AD8FGE 4JW99

PROTO J72152 Impact Bit foglalat készlet 3/8 hüvelykes meghajtó 6 pont 7 db

Raktáron
Tétel: AD8FGE Modell: J72152Kereszthivatkozás: 4JW99
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
€153.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtésbetét-foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
Darabszám7
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Std. Bitpont stílusok tartoznak (6)

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
PROTO J72252 ütközőhüvely készlet 3/8 hüvelykes hajtás 6 pont 5 db | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5Metric4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm€132.63
PROTO J74152 Impact Bit Socket Set 1/2 hüvelykes meghajtó 6 pont 7 db | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€211.73
PROTO J74252 Impact Bit foglalatkészlet, metrikus, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 6 pont - 6 db | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6Metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€211.57
PROTO J07595 ütközőhüvely készlet 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€439.42
PROTO J39230 ütközőhüvely készlet női Torx 10db. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Női Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€155.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J72152 Impact Bit foglalat készlet 3/8 hüvelykes meghajtó 6 pont 7 db
€153.28 /Mértékegység