Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J72142 Impact Socket Set 3/8 Inch Drive 5 db | AD8FGD 4JW98

PROTO J72142 Impact Socket Set 3/8 hüvelykes meghajtó 5 db

Raktáron
Tétel: AD8FGD Modell: J72142Kereszthivatkozás: 4JW98

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€302.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőaljzat készlet
Kapcsolat típusaHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
Darabszám5
SAE vagy metrikusSAE
Foglalat típusa6 Pt Std
Aljzatok tartoznak3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Std. Socket Point stílusok tartoznak6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAljzatok tartoznakKapcsolat típusaMély foglalatú stílust tartalmazStd. Socket Point stílusok tartoznakMeghajtó méretemeghajtó típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
PROTO J07500-10 Impact Socket Set 3/4 Inch Drive 10 db | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Négyzet10SAE€428.12
PROTO J69102 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 6 db | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Négyzet6SAE€69.07
PROTO J69106 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Négyzet11SAE€129.07
PROTO J69116 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Négyzet11SAE€162.31
PROTO J69132 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Négyzet7Torx€74.95
PROTO J69202 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7Metric€93.30
PROTO J69206 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 13 db | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Négyzet13Metric€172.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J72142 Impact Socket Set 3/8 hüvelykes meghajtó 5 db
€302.92 /Mértékegység