PROTO J6476E elektronikus nyomatékvizsgáló, 25–250 láb-font, meghajtó mérete 1/2 hüvelyk | CD3UVW 53JT48

PROTO J6476E elektronikus nyomatékvizsgáló, 25-250 láb, 1/2 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: CD3UVW Típus: J6476EKereszthivatkozás: 53JT48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,727.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus nyomatékvizsgáló
Pontosság+/- 1% CW / CCW, a teljes skála 10–100% -a
kijelzőLCD
Meghajtó mérete1 / 2 "
Hossz6 13 / 32 "
Mérés típusaLáb-font, hüvelyk-font, Newton-méter
MértékegységekNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
ÁramforrásAC / DC adapter
Nyomatéktartomány25 és 250 ft.-lb.
Vizuális / hallható jelzőkVizuális
Szélesség5 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1188

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteNyomatéktartományÁr
PROTO J6472E elektronikus nyomatékvizsgáló, 26–250 láb, 3/8 hüvelykes meghajtóméret | CD3PVY 53JT50 J6472E3 / 8 "26 és 250 ft.-lb.€2,168.09
PROTO J6478E elektronikus nyomatékvizsgáló, 60–600 láb font, meghajtó mérete 27 mm | CD3YLH 53JT54 J6478E27mm60 és 600 láb között.€3,043.50
PROTO J6474E elektronikus nyomatékvizsgáló, 5–50 láb font, meghajtó mérete 3/8 hüvelykes | CD3YTV 53JT56 J6474E3 / 8 "5 és 50 ft.-lb.€2,315.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6476E elektronikus nyomatékvizsgáló, 25-250 láb, 1/2 hüvelykes meghajtó
€2,727.65 /Mértékegység