Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 34-130 mérőszalag 3/8 hüvelyk x 100 láb sárga, fekete | AF2UAD 6XV49

STANLEY 34-130 mérőszalag 3/8 hüvelyk x 100 láb sárga feketével

Raktáron
Tétel: AF2UAD Modell: 34-130Kereszthivatkozás: 6XV49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€57.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú mérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatPolimer
Kés színSárga
Penge hossza100 láb.
Penge anyagRozsdamentes acél
A penge szélessége3 / 8 "
A tok színeSárga / Fekete
Case MaterialABS műanyag öntött gumifogantyúval
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1/8
Fogantyú típusaCsúszásálló gumifogás
HorogSzegecselt, korrózióálló True-Zero (TM)
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaSAE
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód9017800000
Származási országTH

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokPenge hosszaPenge anyagHorogStud jelölésekA penge szélességeA tok színeCase MaterialÁr
STANLEY 34-790 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb sárga, fekete | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100 láb.ÜveggyapotTrue-Zero (TM) összecsukhatóNem1 / 2 "Sárga / FeketeABS műanyag€40.29
STANLEY 34-793 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 200 láb sárga, fekete | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200 láb.ÜveggyapotTrue-Zero (TM) összecsukhatóNem1 / 2 "Sárga / FeketeABS műanyag€47.65
STANLEY 34-760 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb sárga, fekete | AE4QBW 5ME45 34-760ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 láb100 láb.ÜveggyapotTrue-Zero (TM) összecsukhatóNem1 / 2 "Sárga / FeketeABS műanyag€41.31
STANLEY 34-762 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 300 láb sárga, fekete | AE4QBX 5ME46 34-762ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 láb300 láb.ÜveggyapotTrue-Zero (TM) összecsukhatóNem1 / 2 "Sárga / FeketeABS műanyag€90.36
STANLEY 34-103 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb sárga | AE6KJF 5TG48 34-1031/850 láb.AcélSzegecselt, korrózióálló True-Zero (TM)Igen3 / 8 "SárgaABS műanyag€31.31
STANLEY 34-106 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 100 láb sárga | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100 láb.AcélSzegecselt, korrózióálló True-Zero (TM)Igen3 / 8 "SárgaABS műanyag€38.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 34-130 mérőszalag 3/8 hüvelyk x 100 láb sárga feketével
€57.54 /Mértékegység