Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6064CXCERT nyomatékkulcs 3/8 hajtás 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64

PROTO J6064CXCERT Nyomatékkulcs 3/8 hajtás 40-200 In.-lb.

Raktáron
Tétel: AE2LJE Típus: J6064CXCERTKereszthivatkozás: 4YA64
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
€463.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+/- 3% CW, +/- 6% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete3 / 8 "
fej típusaRacsnis
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz11.875 "
Elsődleges léptéknövelés1 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány40-200 in.-lb.
ForgásCW / CCW
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges léptéknövelésPontosságKalibrációs tanúsítványElsődleges skála tartományVizuális / hallható jelzőkMeghajtó méretefej típusaAnyagÁr
PROTO J6025 nyomatékkulcs, acél, 1 hüvelykes meghajtás, 107-1/2 hüvelykes hosszúság | AA8YDP 1ARN7 J602510 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -aNem400 és 2000 ft.-lb.Hallható kattintás1"RögzítettAcél€6,207.25
PROTO J6023 nyomatékkulcs, acél, 1 hüvelykes meghajtóméret, hangos kattanásjelző | AB3AEL 1Q877 J60235 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -aNem200 és 1000 ft.-lb.Hallható kattintás1"RögzítettAcél€3,711.48
PROTO J6062CXCERT Nyomatékkulcs 1/4 hajtás 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWIgen40-200 in.-lb.Hallható kattintás1 / 4 "RacsnisAcél€462.27
PROTO J6066CXCERT nyomatékkulcs 3/8 hajtás 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWIgen200-1000 in.-lb.Hallható kattintás3 / 8 "RacsnisAcél€477.97
PROTO J6072CXCERT Nyomatékkulcs 1/2 hajtás 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWIgen600-3000 in.-lb.Igen1 / 2 "RacsnisAcél€564.42
PROTO J6006CXCERT nyomatékkulcs 3/8 meghajtású 16-80 láb-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWIgen16 és 80 ft.-lb.Kattints3 / 8 "RacsnisKróm-vanádium€478.23
PROTO J6008CXCERT Nyomatékkulcs 1/2 hajtás 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 ft.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWIgen16 és 80 ft.-lb.Hallható kattintás1 / 2 "RacsnisAcél€514.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6064CXCERT Nyomatékkulcs 3/8 hajtás 40-200 In.-lb.
€463.33 /Mértékegység