Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J60502 Betétlap Torx T7 1/4 hüvelykes | AF6NNJ 19ZA95

PROTO J60502 Torx T7 1/4 hüvelykes betétfej

Raktáron
Tétel: AF6NNJ Modell: J60502Kereszthivatkozás: 19ZA95

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€6.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit stílusTorx (R)
Test Dia.1 / 4 "
befejezSzürke
Hex méret1 / 4 "
AnyagAcél
Teljes hossz1"
PontméretT7
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207907585

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagPontméretÁr
PROTO J61004 Betét bit négyzetes bemélyedés #2 | AA9UWB 1FT74 J61004Fekete oxidCsavarhúzó bitS2 Acél-€1.48
PROTO J61002 Betét bit négyzetes bemélyedés #1 | AA9UWC 1FT75 J61002Fekete oxidCsavarhúzó bitS2 Acél-€1.57
PROTO J60532 Betétlap Torx T15 1/4 hüvelykes | AF6NNG 19ZA93 J60532SzürkeHelyezze be a bitetAcélT15€9.81
PROTO J60500 betétlap Torx T6 1/4 hüvelykes | AF6NNH 19ZA94 J60500SzürkeHelyezze be a bitetAcélT6€10.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J60502 Torx T7 1/4 hüvelykes betétfej
€6.61 /Mértékegység