Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J60500 betétlap Torx T6 1/4 hüvelykes | AF6NNH 19ZA94

PROTO J60500 Torx T6 1/4 hüvelykes betétfej

Raktáron
Tétel: AF6NNH Modell: J60500Kereszthivatkozás: 19ZA94
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
€10.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit stílusTorx (R)
Test Dia.1 / 4 "
befejezSzürke
Hex méret1 / 4 "
AnyagAcél
Teljes hossz1"
PontméretT6
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207907585

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagPontméretÁr
PROTO J61004 Betét bit négyzetes bemélyedés #2 | AA9UWB 1FT74 J61004Fekete oxidCsavarhúzó bitS2 Acél-€1.48
PROTO J61002 Betét bit négyzetes bemélyedés #1 | AA9UWC 1FT75 J61002Fekete oxidCsavarhúzó bitS2 Acél-€1.57
PROTO J60532 Betétlap Torx T15 1/4 hüvelykes | AF6NNG 19ZA93 J60532SzürkeHelyezze be a bitetAcélT15€9.81
PROTO J60502 Betétlap Torx T7 1/4 hüvelykes | AF6NNJ 19ZA95 J60502SzürkeHelyezze be a bitetAcélT7€6.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J60500 Torx T6 1/4 hüvelykes betétfej
€10.31 /Mértékegység