Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J61004 Betét bit négyzetes bemélyedés #2 | AA9UWB 1FT74

PROTO J61004 Betét bit négyzet alakú bemélyedés #2

Raktáron
Tétel: AA9UWB Modell: J61004Kereszthivatkozás: 1FT74
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
€1.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó bit
Bit stílusRobertson téri mélyedés
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagPontméretÁr
PROTO J61002 Betét bit négyzetes bemélyedés #1 | AA9UWC 1FT75 J61002Fekete oxidCsavarhúzó bitS2 Acél-€1.57
PROTO J60532 Betétlap Torx T15 1/4 hüvelykes | AF6NNG 19ZA93 J60532SzürkeHelyezze be a bitetAcélT15€9.81
PROTO J60500 betétlap Torx T6 1/4 hüvelykes | AF6NNH 19ZA94 J60500SzürkeHelyezze be a bitetAcélT6€10.31
PROTO J60502 Betétlap Torx T7 1/4 hüvelykes | AF6NNJ 19ZA95 J60502SzürkeHelyezze be a bitetAcélT7€6.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J61004 Betét bit négyzet alakú bemélyedés #2
€1.48 /Mértékegység