Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5449BL gyorskioldó racsnis, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes teljes hossz | AA8WQ 1:19

PROTO J5449BL gyorskioldó racsnis, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AA8WQU Típus: J5449BLKereszthivatkozás: 1AM19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKlasszikus körtefejű racsni
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFekete oxid
Fej mozgásaRugalmas
Head StyleKörte
AnyagKróm-vanádium
Min. Arclengés4 fok
A fogaskerekek száma36
Teljes hossz10 "
JavítókészletJ5449RK
IrányváltóIrányváltó
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású 24 fogas kialakítás 15 íves lengéssel
    • Az ötvözött acél hajtómű tartósságot és szilárdságot biztosít
    • Alacsony profilú fejjel rendelkezik, így szűk helyeken is elérhető
    • Gyűrött és csúszásgátló fogantyút tartalmaz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5449BL gyorskioldó racsnis, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes teljes hossz
€115.25 /Mértékegység